※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの ゴンドラ什器
タテヤマアドバンスの スチール什器
フック用樹脂レールセット 白
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
62473138
品番
S86496-WH
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
一直線で整った陳列ができるフック用のレールです。
レール部分には値札やPOPを挟むことができます。
用途
フック付き商品の陳列に。
仕様
フック寸法 径×長さ(mm):6×200
トラスコ品番
201-7492
セット内容
十手フック×2本、樹脂レール×1本、取付ホルダー×2個、樹脂レール×1本、取付ホルダー×2個
材質
フック:スチール製クロームメッキ、樹脂レール、ホルダー:樹脂
奥行(mm)
200
間口(mm)
900
色(本体)
ホワイト
最大積載量(kg/台)
2
注意
※角バーセットは別途ご購入ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません