アルミフレーム安全柵

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 材質フレーム:アルミニウム合金 、メッシュフェンス:SWMGH-3 パネル数(枚)2 注文コード62473339 品番SJSF-M2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は材質・パネル数など4種類から選べます 他の種類を見る

取り扱いやすい軽量設計(アルミフレーム)です。
ボルト固定のみで簡単に組み立て可能です。
組み換え・組み合わせが自在です。

付属品パネル(W1000×H2100×D45) メッシュ(30×30)2枚 連結 プレート:5個 後入レナット:30個 ボルトM8X12:10個 ボルトM8X18:20個 簡易足シングル:2個 簡易足ダブル:4個 アンカー ボルト:6個 トラスコ品番244-8458 セット内容アルミフレーム、メッシュパネル2枚+金具セット 材質フレーム:アルミニウム合金 、メッシュフェンス:SWMGH-3 幅(mm)1000 高さ(mm)2100 奥行(mm)45 パネル数(枚)2 パネル種類メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする