積水
積水の カラーコーン・区画用品
積水の フェンス・ネット
アルミフレーム安全柵
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット
材質
フレーム:アルミニウム合金 、透明板:PET板
パネル数(枚)
1
注文コード
62473348
品番
SJSF-C1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
この商品は
材質・パネル数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
取り扱いやすい軽量設計(アルミフレーム)です。
ボルト固定のみで簡単に組み立て可能です。
組み換え・組み合わせが自在です。
付属品
パネル(W1000×H2100×D45) 透明板(PET)1枚 連結 プレート:3個 後入レナット:14個 ボルトM8X12:6個 ボルトM8X18:8個 簡易足シングル:4個 アンカー ボルト:4個
トラスコ品番
244-8456
セット内容
アルミフレーム、透明板パネル1枚+金具セット
材質
フレーム:アルミニウム合金 、透明板:PET板
幅(mm)
1000
高さ(mm)
2100
奥行(mm)
45
パネル数(枚)
1
パネル種類
透明
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません