アルインコ
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルインコの 足場台
足場台(天板伸縮式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62473427
品番
VSK-2606
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
作業スペースに合わせて30mmピッチで天板の長さ調整が可能です。
下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用しています。
天板高さ(m)
0.6
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
378×1716×143
質量(kg)
13.6
最大使用荷重(kg)
130
踏ざん踏面幅(mm)
43
トラスコ品番
250-9619
天板寸法(mm)
236×1633〜2653
材質
アルミ
ピッチ(mm)
天板伸縮:30、脚部伸縮:6
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
378×2045〜3065
最大使用質量(kg)
130
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000