メイン画像
ナイキ
ナイキの ラティス/デッキ/オーニング
ナイキの ガーデンファニチャー
ナイキの テーブル/チェア
大型ベンチテーブル(基本型)(両面タイプ)
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、天板厚:26mm、アジャスター付、配線カバー付、配線受け付
色
天板:ブラック/本体:ブラック
色(天板)
ブラック
注文コード
62473428
品番
RXFN1212K-BBT
参考基準価格(税別)
¥276,600
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
八の字型に広がる斜め脚や本体・天板カラーなど、意匠のこだわりをすみずみに感じる商品です。カジュアルからシックな空間までフィットします。
トラスコ品番
568-1071
材質
天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、天板厚:26mm、アジャスター付、配線カバー付、配線受け付
色
天板:ブラック/本体:ブラック
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1400
間口(mm)
1200
色(天板)
ブラック
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
13,300
/
税込
¥
14,630
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません