アルインコ
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルインコの 作業台(作業用踏台)
低床作業台(連結式・凸プレート) LFP
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62473445
品番
LFP-0904G
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
アルインコが開発した凸(トツ)プレートが、縞板を上回る安全性、作業性、清掃の容易さを実現しました。
縦横連結可能で、作業現場に合わせたサイズで使用可能です。
軽量で、移動、清掃、整頓も楽です。
用途
作業ラインの床面に
配線、配管に配慮した作業床の構築
天板高さ(m)
0.30〜0.33
天板寸法(幅×奥行)(mm)
900×450
設置寸法(幅×奥行)(mm)
900×450
最大使用荷重(kg)
100
仕様
手がかり棒無し、手すり無し
トラスコ品番
362-6000
材質
アルミ
タイプ
踏板:凸プレート
段数
1段
キャスター
無し
設置寸法・奥行(mm)
450
天板寸法(mm)
900×450
最大使用質量(kg)
100
設置寸法・間口(mm)
900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません