電動式ケミカルドラムポンプ 溶剤用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62473488 品番 CHD1-20SUSV
参考基準価格(税別)¥266,600 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。
電動式で連続運転が可能です。

用途溶剤・薬品の移送に。 トラスコ品番257-0233 材質本体・ダプタ:SUS、ホース:SUS304、パッキン:FKM(CHD1はPTFE/FFKM) 全長(mm)1235 電源(V)100 揚程(m)4 電源コード(m)3 吐出量(L/min)33 使用可能液体溶剤 粘度(mm2/s)(使用可能)100
注意
※液体の耐食性を確認し、ご使用ください。
※ドラム缶は別売になります。
※Nはガンノズル付、Vはバルブ付です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする