SAR-1120VN-2-50HZ モーター式高圧洗浄機 スーパー工業 62473515 SAR-1120VN-2-50HZ モーター式高圧洗浄機 スーパー工業 62473515 SAR-1120VN-2-50HZ モーター式高圧洗浄機 スーパー工業 62473515 SAR-1120VN-2-50HZ モーター式高圧洗浄機 スーパー工業 62473515 SAR-1120VN-2-50HZ モーター式高圧洗浄機 スーパー工業 62473515 SAR-1120VN-2-50HZ モーター式高圧洗浄機 スーパー工業 62473515

モーター式高圧洗浄機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 吐出圧力(MPa)20 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)20/- 注文コード62473515 品番SAR-1120VN-2-50HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥842,000
この商品は吐出圧力など4種類から選べます 他の種類を見る

自吸方式に対応し、更にスチーム洗浄も可能です。
温度上昇も早い、軽量コンパクトな温水洗浄機です。
凍結防止ヒーター付きで寒冷地でも安心して使用可能です。

用途
造船所の機械設備の洗浄に。
修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。
折りたたみコンテナのステッカー剥がしに。
作業機械の洗浄に。
厨房機器・設備の洗浄に。
建設機械のスチーム洗浄に。
ゴムマットの洗浄に。
フライヤー等・厨房機器の油汚れの洗浄に。
鉄道車両の洗浄に。
建設機械のアタッチメントの洗浄に。
付属品ライフルガンASY 1/8-700-クイック 温水、噴口扇形 1/8 MVNP1531、温水用高圧ホースASY AH 3/8×10m クイック、キャブタイヤASY 4芯 2.0mm2-5m トラスコ品番258-7579 幅(mm)746 高さ(mm)755 奥行(mm)847 周波数(Hz)50 電流(A)16.7 電源(V)200 電圧(V)200(動力回路)/200(操作回路) 消費電力(W)4800 回転数(min-1[r.p.m])1450 燃料軽油または白灯油 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)20 燃料タンク容量(L)25 給水方式水道直結タイプ(自吸式も対応可) 吐出水量(L/min)11 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)11/- 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)20/-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする