SAR-1315VN-2-60HZ モーター式高圧洗浄機 スーパー工業 62473549 SAR-1315VN-2-60HZ モーター式高圧洗浄機 スーパー工業 62473549 SAR-1315VN-2-60HZ モーター式高圧洗浄機 スーパー工業 62473549 SAR-1315VN-2-60HZ モーター式高圧洗浄機 スーパー工業 62473549 SAR-1315VN-2-60HZ モーター式高圧洗浄機 スーパー工業 62473549 SAR-1315VN-2-60HZ モーター式高圧洗浄機 スーパー工業 62473549

モーター式高圧洗浄機

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62473549 品番 SAR-1315VN-2-60HZ
参考基準価格(税別)¥880,000 販売価格(税込) ¥703,780
販売価格(税別)
639,800

自吸方式に対応し、更にスチーム洗浄も可能です。
温度上昇も早い、軽量コンパクトな温水洗浄機です。
凍結防止ヒーター付きで寒冷地でも安心して使用可能です。

用途
造船所の機械設備の洗浄に。
修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。
折りたたみコンテナのステッカー剥がしに。
作業機械の洗浄に。
厨房機器・設備の洗浄に。
建設機械のスチーム洗浄に。
ゴムマットの洗浄に。
フライヤー等・厨房機器の油汚れの洗浄に。
鉄道車両の洗浄に。
建設機械のアタッチメントの洗浄に。
付属品ライフルガンASY1/8-700-クイック温水(04P50027)、噴口扇形1/8MVNP1556(04000252)、温水用高圧ホースASYAH3/8×10mクイック(04T56001110)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003) トラスコ品番258-7568 幅(mm)746 高さ(mm)755 奥行(mm)847 周波数(Hz)60 電流(A)16.7 電源(V)200 電圧(V)200(動力回路)/200(操作回路) 消費電力(W)4600 回転数(min-1[r.p.m])1750 燃料軽油または白灯油 電源コード(m)5 燃料タンク容量(L)25 高圧ホース(m)10 給水方式水道直結タイプ(自吸式も対応可) 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)-/13 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)-/15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする