防水ケース M size

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62473618 品番RBOT203
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別) アウトレット
¥880699
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本製品は4.7インチ対応の防水ケースです。
防水規格の最高保護等級「IPX8」取得済。
音声や電波を通過する透明素材を使用しています。
本製品を使用したまま、音楽・動画の視聴、通話する事ができます。また本製品を装着したままタッチパネル操作・カメラ撮影をすることができます。
濡れた手でも安心してスマートフォンをご使用いただけます。
開閉口は密封力の強いロックレバーで閉めるタイプです。

セット内容4.7インチ用防水ケース×1、ネックストラップ×1 ホワイト タイプポーチ 適合サイズ4.7インチ 機能タッチパネル操作可、カメラ撮影可、ストラップホール付 防塵防水性能IPX8 特性防水 適合寸法(cm)高さ約14.5×周囲約17.5以内
注意
※本製品は簡易防水を目的とした製品です。水中でのご使用はおやめください。
※水圧によって浸水することがありますので水の中には入れないでください。
※ご使用前に傷や破れがないかを必ず確認して下さい。
※ケースを装着している場合はケースを含めたサイズをご確認ください。
※iPhone7/iPhone7 Plusをご使用の場合、ケース越しの画面タッチ操作は可能ですが、ホームボタン操作には対応しておりません。(端末の設定アプリを起動し、【一般】→【アクセシビリティ】→【AssistiveTouch】の順に選択し、AssistiveTouch機能をONにすることで、ホームボタン操作などを画面タッチで行うことが可能です。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62473609
2022-06-27
用途:
釣行時のスマホの携帯に
自動車・二輪車・自転車関連業

船での釣行時にスマホを携帯する時に使用。釣りをするときに基本的にはスマホは使用しないが、しぶきが掛かる可能性がある為。防水となってますが試す勇気はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする