防水ケース L size

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62473636 品番 RBOT205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,078
販売価格(税別)
980

本製品は5.5インチ対応の防水ケースです。
防水規格の最高保護等級「IPX8」取得済。
音声や電波を通過する透明素材を使用しています。
本製品を使用したまま、音楽・動画の視聴、通話する事ができます。また本製品を装着したままタッチパネル操作・カメラ撮影をすることができます。
濡れた手でも安心してスマートフォンをご使用いただけます。
開閉口は密封力の強いロックレバーで閉めるタイプです。

セット内容5.5インチ用防水ケース×1、ネックストラップ×1 ホワイト 適合サイズ5.5インチ 特性防水 適合寸法(cm)高さ約16×周囲約19.5以内
注意
※本製品は簡易防水を目的とした製品です。水中でのご使用はおやめください。
※水圧によって浸水することがありますので水の中には入れないでください。
※ご使用前に傷や破れがないかを必ず確認して下さい。
※ケースを装着している場合はケースを含めたサイズをご確認ください。
※iPhone7/iPhone7 Plusをご使用の場合、ケース越しの画面タッチ操作は可能ですが、ホームボタン操作には対応しておりません。(端末の設定アプリを起動し、【一般】→【アクセシビリティ】→【AssistiveTouch】の順に選択し、AssistiveTouch機能をONにすることで、ホームボタン操作などを画面タッチで行うことが可能です。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする