メイン画像

大型ベンチテーブル(連結型)(両面タイプ)

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上、天板厚:26mm、アジャスター付、配線カバー付、配線受け付 天板:ホワイト/本体:ブラック 色(天板)ホワイト 注文コード62473796 品番RXFN1214R-BHP
参考基準価格(税別)¥251,800 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は材質・色など84種類から選べます 他の種類を見る

八の字型に広がる斜め脚や本体・天板カラーなど、意匠のこだわりをすみずみに感じる商品です。カジュアルからシックな空間までフィットします。

トラスコ品番568-6383 材質天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上、天板厚:26mm、アジャスター付、配線カバー付、配線受け付 天板:ホワイト/本体:ブラック 高さ(mm)720 奥行(mm)1400 間口(mm)1200 色(天板)ホワイト グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥12,100 / 税込 ¥13,310
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする