用途工作機械周辺での工具管理にオススメ!
付属品サイドハンドル(左右取付可):1個、天板マット:1枚、引出しシート:1枚/段、仕切板:2枚/段
仕様天板耐荷重(kg/台):10
トラスコ品番350-7446
材質本体・引出し:スチール、仕切板:スチール
色ライトグレー
高さ(mm)976、こぼれ止め:20
奥行(mm)475
間口(mm)696
キャスター径(Φmm)100
棚段数(段)6
均等積載量(kg/段)30、(浅型)30(中型)30(深型)50
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)240