※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OS(オーエス)
OS(オーエス)の ワゴン
OS(オーエス)の スチールワゴン
OS(オーエス)の スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
キャビネット E-type
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62473874
品番
EC222-R
参考基準価格(税別)
¥255,800
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れたミドルサイズキャビネットです。
用途
工作機械周辺での工具管理にオススメ!
付属品
サイドハンドル(左右取付可):1個、天板マット:1枚、引出しシート:1枚/段、仕切板:2枚/段
仕様
天板耐荷重(kg/台):10
トラスコ品番
350-7445
材質
スチール製(OSレッド):本体・引出し、スチール製(OSシルバー):仕切板
色
レッド
高さ(mm)
976、こぼれ止め:20
奥行(mm)
475
間口(mm)
696
キャスター径(Φmm)
100
棚段数(段)
6
均等積載量(kg/段)
30、(浅型)30(中型)30(深型)50
グリーン購入法
適合
最大積載量(kg/台)
240
注意
※車上渡しです。
※フォークリフトでの荷降ろしをお願いします。
※便の関係で、分納になる事がございます。
※危険防止の為、引出しを2枚以上同時に引き出さないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません