SNN40 ツーリングスタンド OS(オーエス) 62473917 SNN40 ツーリングスタンド OS(オーエス) 62473917

ツーリングスタンド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62473917 品番 SNN40
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

コンパクトな省スペース型です。
作業台・ワゴン等の上に置いて、お使い頂けます。
サイズごとに色が違い、分別がしやすいです。

仕様収納ホルダ数:BT・NT40 6個 トラスコ品番350-7449 材質本体:スチール、ツーリングホルダー:ポリプロピレン(PP)樹脂 高さ(mm)160 奥行(mm)273 間口(mm)345
注意
※車上渡しです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする