OS(オーエス)
OS(オーエス)の ワゴン
OS(オーエス)の ツーリングワゴン
コレットスタンド
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62473969
品番
CSN32
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
コンパクトな省スペース型です。
作業台・ワゴン等の上に置いて、お使い頂けます。
仕様
収納ホルダ数:32Φコレット 16個
トラスコ品番
350-7447
材質
本体:スチール、コレットホルダー:ABS樹脂
色
茶
高さ(mm)
160
奥行(mm)
273
間口(mm)
345
注意
※車上渡しです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません