アキレス
アキレスの 静電気対策用品
アキレスの 静電気対策マット・シート類
アキレスの 静電マット
不燃透明帯電防止フィルム ”アキレスフネンクリア”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
62473978
品番
FUNEN2-CL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
柔らかい素材のため強い衝撃が加わってもガラス板のように割れることがありません。
柔らかい素材で緊急時には刃物で簡単に切れるので、避難の妨げにもなりません。
用途
内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに。
不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして。
帯電防止性能がありますので、データセンターや電子工場等での間仕切りとしてご使用いただけます。
防煙垂れ壁として。
トラスコ品番
350-7842
材質
PVC、ガラスクロス
厚さ(mm)
0.25
色
透明
タイプ
不燃・帯電防止
寸法(幅W×長さL)(mm)
1070×20000
表面抵抗値(Ω)
2.8×10の9乗Ω(JIS K 6911準拠)
注意
※ガラスクロスは折り曲げに弱い性質があり、鋭角に折り曲げると曲げ跡発生の原因となり、最終的には破断する可能性がございます。
※シートにラミネートムラや多少のシワが発生する場合があります。
※数値は実測値の一例であり、保証値ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません