RRNGSU01LPK 1.8mm super slim フィンガーホールドリング ラスタバナナ 62474083

1.8mm super slim フィンガーホールドリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ライトピンク注文コード62474083品番RRNGSU01LPK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

本製品はスマートフォン(またはケース)の背面に固定できるリングです。
邪魔にならない厚み1.8mmの極薄型です。
リング部に指を通すことで端末の取り回しが安定し、手から滑り落ちる等の事故を防止します。
リング部は360°回転するのでお好みの角度に調節可能です。
リング部は100°開閉し視聴スタンドとして使用できます。

セット内容リング×1、下貼りシール、クリーナー(Wet&Dry)材質鉄、亜鉛合金、シリコンライトピンクリング寸法(mm)約 外側34、内側25粘着面(mm)約 縦20×横20リング厚(mm)約1.8(粘着材を含まず)
注意
※本製品は貼り直しができません。
※背面が湾曲している場合や、特殊な塗装や加工が施されている機器(またはケース)はご使用いただけない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする