ナカオ
ナカオの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ナカオの はしご
ナカオの 3連はしご
3連伸縮ハシゴ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62474486
品番
3REN-9.0YT
参考基準価格(税別)
¥388,800
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
インサイド方式の3連ハシゴなので軽量、コンパクトです。
ロープは循環式でたるみがありません。
昇降時に誤って足を滑らしても落下を防止します。
フロントD環のついたフルハーネスと合わせて使用します。
全長(m)
8.88〜9.02
縮長(m)
8.88
質量(kg)
28.1
踏ざん間隔(mm)
329
正面踏ざん有効幅(mm)
561〜891
材質
アルミ
用途
高所作業、屋根上への移動に。
付属品
アウトリガー、屋根上昇降セット、墜落防止セット付、墜落防止トドマル
トラスコ品番
363-8325
幅(mm)
最大140(脚部伸縮)
最大使用質量(kg)
130
注意
※フロントD環のついたフルハーネスが必要
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
※置き配不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500