貼ってはがせる ウッド調フロアタイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1組(12枚) 注文コード62474529 品番81955840
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

簡単リフォーム
フィルムをはがして何度でもはがせる、木目調フロアタイル。
床の上から貼るだけでお部屋をイメージチェンジできます。
カッターで簡単にカットできます。
キッチンや洗面所など水周りにも使えて、粘着が落ちても水で洗えば繰り返しご使用いただけます。

用途賃貸や新築の床への汚れや傷の防止にも。 トラスコ品番369-7368 材質表面:PVC、中材:PVC、裏面:ポリウレタン・アクリル樹脂 透明保護フィルム 厚さ(mm)0.3 ブラック 寸法(幅W×長さL)(mm)914×152
注意
※サイズには若干の誤差があります。タイル同士の隙間で調整しながら敷き詰めてください。ご使用の用途以外に発生した事故、トラブル、破損などにつきましては一切の責任を負いかねます。使用初期には、素材特有の臭いが気になる場合があります。使用する際はあらかじめ換気をして 頂きますと、臭いは軽減されます。
※下地をきれいに掃除し、ごみを完全に取り除いてからタイルを敷き詰めてください。畳など凹凸のある床には吸着しませんので、ご注意ください。商品裏面に汚れが付着した場合は、ぞうきんなどで水拭きをし、よく乾燥してからご使用ください。 乾燥させずにご使用になるとカビの原因になります。
※表面が高温になるところへの使用はお控えください。火気から15cm 以上は離した場所での施工をお願いします。塩ビ床材の場合、変色する可能性があります。ご使用前に裏面のフィルムをはがして、敷き詰めてください。フィルムをはがさずにご使用になると商品が動いて しまい、危険ですのでご注意ください。
※フロアタイルをはがす際は、ゆっくりと外してください。万一吸着部分が床面に付着したときは、ぬるま湯で浸し
※裏面の吸着面同士を合わせたままにしておくと、剥がれなくなる場合があります。お子様が本製品で遊ばないよう、十分に注意してください。思わぬ事故につながる恐れがあります。製品の特性上、温度・湿度の変化によって多少の収縮があります。敷き詰めの場合は、あらかじめ壁 側に2 〜 3mmの空間をあけることをお勧めします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする