注意
※サイズには若干の誤差があります。タイル同士の隙間で調整しながら敷き詰めてください。ご使用の用途以外に発生した事故、トラブル、破損などにつきましては一切の責任を負いかねます。使用初期には、素材特有の臭いが気になる場合があります。使用する際はあらかじめ換気をして 頂きますと、臭いは軽減されます。
※下地をきれいに掃除し、ごみを完全に取り除いてからタイルを敷き詰めてください。畳など凹凸のある床には吸着しませんので、ご注意ください。商品裏面に汚れが付着した場合は、ぞうきんなどで水拭きをし、よく乾燥してからご使用ください。 乾燥させずにご使用になるとカビの原因になります。
※表面が高温になるところへの使用はお控えください。火気から15cm 以上は離した場所での施工をお願いします。塩ビ床材の場合、変色する可能性があります。ご使用前に裏面のフィルムをはがして、敷き詰めてください。フィルムをはがさずにご使用になると商品が動いて しまい、危険ですのでご注意ください。
※フロアタイルをはがす際は、ゆっくりと外してください。万一吸着部分が床面に付着したときは、ぬるま湯で浸し
※裏面の吸着面同士を合わせたままにしておくと、剥がれなくなる場合があります。お子様が本製品で遊ばないよう、十分に注意してください。思わぬ事故につながる恐れがあります。製品の特性上、温度・湿度の変化によって多少の収縮があります。敷き詰めの場合は、あらかじめ壁 側に2 〜 3mmの空間をあけることをお勧めします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。