RFRBUSSIM00LB 汎用シリコンバンパー スタンド機能付き Mサイズ ラスタバナナ 62474939

汎用シリコンバンパー スタンド機能付き Mサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62474939 品番RFRBUSSIM00LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

本製品は、伸縮自在のシリコン素材でどんなスマートフォンにもピッタリ合うフリーサイズのシリコンバンパーです。
背面のワンタッチバーを曲げて視聴スタンドや、落下防止の支えとして使用することが可能です。
ほとんどのスマートフォンでバンパーを付けたまま充電可能です。

タイプバンパー ライトブルー 質量(g)37 適合寸法(mm)高さ:120〜158、幅:60〜77、厚み:11以内 特性スタンド機能
注意
※卓上ホルダやワイヤレス充電には対応しておりません。
※機器によっては、コーナークッションやワンタッチバー等に覆われるため一部機能(カメラ・フラッシュ・伸縮アンテナ・ストラップホール・ボタン・指紋認証センサーなど)がご使用いただけない場合があります。
また、ディスプレイの端がバンパーによって隠れる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする