※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KZ両面ネットタイプ連結

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62475028 品番 SX0480 AK
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥40,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

強度・機能性に優れた商品陳列什器です。
背面がネットタイプのスタンダードな商品陳列什器です。
別売の棚板、バー、フックを組み合わせて様々な商品陳列や保管ができ、スペースの有効活用が出来ます。

用途
ショールーム、店舗や倉庫での商品陳列や保管、整理に。
生産ラインでの工具類の保管、整理整頓などに。
仕様ネットピッチ(mm):50 トラスコ品番206-2071 セット内容本体・ネット・ステージ 材質本体:スチール 高さ(mm)1500 タイプ連結 奥行(mm)700 間口(mm)600 色(本体)ブラック 最大積載量(kg/台)250
注意
※奥行実寸は表示寸法+76mmとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※連結タイプです。単体での使用はできません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする