消火器スタンド(消火器設置台)H型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62475273 品番0932-00211
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

設置場所をえらばない機能性・デザイン性を兼ね備えたスチール製粉体焼付塗装仕上げの消火器スタンドです。
商業施設やオフィスビルなど、建築空間に調和しながら、存在感のあるシンプルなデザインの消火器設置台です。
消火器設置部分には、クロロプレンゴム(CR)を設置しておりますので、消火器本体にも優しい仕様となります。

用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等様々な場所の消火器の設置に最適です。 材質スチール+クロロプレンゴム(CR) 幅(mm)220 寸法(mm)ゴムベース部:t5×150×150 シルバー 高さ(mm)550 種類スタンド型 奥行(mm)220 仕上粉体焼付塗装 本体板厚(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする