マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの セーバーソー/レシプロソー
レシプロソー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62475508
品番
JR3061T
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ミドルクラスレシプロソー
縦クランクで高能率
高耐久
工具レスブレード交換
ストローク(mm)
32
質量(kg)
3.8
電源(V)
AC100
消費電力(W)
1250
コード長さ(m)
2.5
切断能力(mm)パイプ
130
切断能力(mm)木材
255
ストローク数(min
-1
)
0-3000