神沢
神沢の カッター
神沢の スクレイパー
神沢の スクレイパー本体
スクレィパー Pela-DX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62475544
品番
K-742
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
日本製のカミソリ鋼刃を採用した高い品質!
頑固な汚れ、サビ落としに最適!
シャープな0.25mm厚(刃4枚付)!
用途
ガラス、タイル、床に付着したがんこな汚れ落としに。
ペンキ、サビ、パテなどの削り落としに。
シール、ステッカー、パッキンなどの粘着物はがしに。
自動車窓に凍結した氷や霜の削り落としに。
長さ(mm)
105
本体寸法(mm)
105×50×18
本体質量(g)
37
刃幅(mm)
20
刃厚(mm)
0.25
材質(刃)
カミソリ鋼 SKS81 M
刃渡り(mm)
39
注意
※従来商品替刃との互換性はありません。取り違えにご注意ください。
※刃は非常に鋭く、危険ですので取り扱いには十分ご注意ください。
※使用しないときや携帯するときには、刃が完全に収納され、安全な状態になっているかよく確かめてください。
※刃を取り替える際は、安全の為必ず手袋を着用してください。
※替刃の保管方法にご注意ください。刃先が水分によりサビる可能性があります。