神沢
神沢の 大工道具
神沢の 彫刻刀
神沢の 彫刻刀(単品)
スクレィパー Pela-DX 専用替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(8枚)
注文コード
62475553
品番
K-742-8
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
神沢鉄工 スクレィパー Pela-DX 専用替刃(8枚入)です。
用途
K-742 スクレィパーPela-DX 専用替刃。
刃幅(mm)
20
刃厚(mm)
0.25
材質(刃)
カミソリ鋼 SKS81 M
刃渡り(mm)
39
注意
※従来商品との互換性はありません。スクレィパー Pela-DX 専用替刃となります。取り違えにご注意ください。