※三木章 短柄彫刻刀(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

88102 短柄彫刻刀 丸刀 三木章 62475587 88102 短柄彫刻刀 丸刀 三木章 62475587 88102 短柄彫刻刀 丸刀 三木章 62475587

短柄彫刻刀 丸刀

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62475587 品番 88102
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

【小さくてかわいい彫刻刀、できました。 三木章刃物 短柄彫刻刀】
【コンパクト設計】:
柄の長さを約30%カット(従来比)。全長14.5cmを実現。
女性やお子様の小さな手にも使いやすい彫刻刀です。
【安来鋼で長持ち】:
刃は切れ味に優れた安来鋼を採用。
職人が刃付けを1本ずつ手作業で行うので、高品質な彫刻刀を長くお使いいただけます。
【職人の手作り】:
国産の朴(ホウ)の木を刃部に貼り合わせて仕上げるので、刃が抜けにくく丈夫です。
研ぎに伴い刃が短くなっても、柄を削ってご使用いただけます。
【刃のかたちマーク】:
柄の底の刃のかたちマークで、刃の種類をわかりやすく見分けられます。
短柄彫刻刀オリジナルのアイディアです。

材質本体:朴 / 刃:安来鋼 規格寸法(mm)1.5 全長(cm)約14.5 刃型丸刀

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする