※三木章 短柄彫刻刀(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

88201 短柄彫刻刀 浅丸刀 三木章 62475684 88201 短柄彫刻刀 浅丸刀 三木章 62475684 88201 短柄彫刻刀 浅丸刀 三木章 62475684

短柄彫刻刀 浅丸刀

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62475684 品番 88201
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

【小さくてかわいい彫刻刀、できました。 三木章刃物 短柄彫刻刀】
【コンパクト設計】:
柄の長さを約30%カット(従来比)。全長14.5cmを実現。
女性やお子様の小さな手にも使いやすい彫刻刀です。
【安来鋼で長持ち】:
刃は切れ味に優れた安来鋼を採用。
職人が刃付けを1本ずつ手作業で行うので、高品質な彫刻刀を長くお使いいただけます。
【職人の手作り】:
国産の朴(ホウ)の木を刃部に貼り合わせて仕上げるので、刃が抜けにくく丈夫です。
研ぎに伴い刃が短くなっても、柄を削ってご使用いただけます。
【刃のかたちマーク】:
柄の底の刃のかたちマークで、刃の種類をわかりやすく見分けられます。
短柄彫刻刀オリジナルのアイディアです。

刃型浅丸刀 全長(cm)約14.5 規格寸法(mm)1 材質本体:朴 / 刃:安来鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62475727
2021-10-17
用途:
木材の彫刻に使用

柄が短いので、こちらの商品を選びました。
柄の長さ以外は、ほかの三木章の彫刻刀と変わりません。
切れ味も、ほかの三木章の彫刻刀と同じく、よく切れます。
柄の短い彫刻刀をお探しの方にお勧めです。
星4つにしたのは、もっと切れる彫刻刀もあるからです。
趣味などで使用するには、十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする