※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KZG両面ネットタイプ本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62476595 品番 SX3461 WH
参考基準価格(税別)¥145,100 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

KZタイプの什器に前柱付タイプを設定、KZ什器より安定感がありボリューム陳列にも対応できます。
前柱付きのため、重量物を陳列しても安定感があります。

用途倉庫や店舗での商品の保管や整理に。 仕様ネットピッチ(mm):50 トラスコ品番204-0661 材質スチール粉体塗装 高さ(mm)1800 タイプ単体 奥行(mm)1200 間口(mm)900 色(本体)ホワイト 最大積載量(kg/台)250
注意
※本体:間口実寸は表示寸法+40mmです。本体・連結:奥行寸法は表示寸法+110mmです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする