SK11
SK11の 工具セット
SK11の 片開きタイプ
整備工具セット 6.35sq・12.7sq対応
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット
ケース色
レッド
注文コード
62476646
品番
SST-19117RE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
この商品は
ケース色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
入組点数は充実の117点、厳選したこだわりのツールをセットしました。
収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
差込角(sq.)
6.35・12.7
入組点数
117
セット内容
12.7sqソケット(10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm)・12.7sq2WAYエクステンションバー(75・150mm)・12.7sqユニバーサルジョイント・12.7sqコンパクトヘッドラチェットハンドル245mm・12.7sqスピンナーハンドル380mm・6.35sqソケット(5・5.5・6・7・8・10・12・13・14mm)・6.35sqユニバーサルジョイント・6.35sq2WAYエクステンションバー75mm・6.35sqビットアダプターソケット・6.35sqコンパクトラチェットハンドル145mm・メガネレンチ(8X10・10X12・11X13・12X14・14X17・17X19・19X21・22X24mm)・フレックスラチェットレンチ(8・10・12・13・14・17・19mm)・メガネレンチアダプタービット用・貫通ドライバー(+1X80・+2X100・+3X150・-5.5X100・-6.5X125・-8X150mm)・スタビードライバー(+2X25mm・-6X25mm)・ビットドライバーハンドル・25mmビット49本組・ボールポイント六角棒レンチセット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)・モンキレンチ250mm・ラジオペンチ150mm・強力ニッパ180mm・コンビネーションプライヤー200mm・3段引出しツールチェスト
ケース色
レッド
用途
各種メンテナンス作業。
注意
※工具は本来の使用目的以外には使用しないで下さい。
※割れ・欠け・摩耗・変型等、異常が認められた場合は使用しないで下さい。
※無理な姿勢で作業をしないで下さい。常に足下をしっかりさせ、バランスを保つようにして下さい。
※改造しないで下さい。加工等をした場合は著しく品質の低下を招きます。