SK11
SK11の 電動工具 本体
SK11の 締付/穴あけ(電動工具)
SK11の ドライバドリル
コード式ドリルDV 30W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62476664
品番
SDD-30ACN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
コンパクトなコード式ドリルドライバーです。
小型・軽量です。
白色LEDライト機能付きです。
コード式で電源があればすぐ使えます。
握り心地が良く手になじむラバーグリップです。
最大締付トルク(N・m)
3.2
消費電力(W)
30
電源(V)
AC100V50/60Hz
穴あけ能力(mm) 木工
9(直径)
用途
穴あけ、ねじ締め作業。
付属品
ドライバービット+1×65mm、+2×65mm、-6×65mm、鉄鋼用ドリルビット2mm、3mm各1本
材質
樹脂
質量(kg)
約0.42
穴あけ能力(mm) 鉄工
2(直径)
注意
※雨中で使用しないでください。
※使用に際しては、付属の取扱説明書をお読みになって正しく安全にご使用ください。