メイン画像

大型ベンチテーブル(基本型)(片面タイプ)

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製 天板:ブラック/本体:ブラック 色(天板)ブラック 注文コード62476788 品番RXFN1407K-BBT
参考基準価格(税別)¥195,500 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は材質・色など168種類から選べます 他の種類を見る

八の字型に広がる斜め脚や本体・天板カラーなど、意匠のこだわりをすみずみに感じる商品です。カジュアルからシックな空間までフィットします。

トラスコ品番568-5195 材質天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製 天板:ブラック/本体:ブラック 高さ(mm)720 奥行(mm)715 間口(mm)1400 色(天板)ブラック グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,400 / 税込 ¥10,340
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする