アズマジック トイレ洗剤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(400mL) 注文コード62476917 品番CH857
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

黄ばみや黒ズミを溶かして落とす。
ハウスクリーニングのプロが推奨する洗剤シリーズ「 アズマジック 」をリニューアル。
よりラクに、より早くお掃除できるように洗浄力をさらに高めました。
しかも除菌効果をプラス。
吹き付けるだけで便器まわりの黄ばみや黒ズミを強力に分解し、簡単に落とします。
頑固な汚れには、吹き付けた後、5分ほど放置すると効果的です。
洗剤が汚れになじみ、より簡単に汚れを落とせます。
なかなか落ちない黄ばみ汚れに特にオススメです。
特殊成分により、強力に落とします。
もちろん、開発に当たってはハウスクリーニングのプロと何度もやり取りを行い、現場でも耐えうる内容にしました。
プロも認める洗浄力、ぜひお試しください。

用途便器内やトイレタイルなどの陶器の汚れ落としに 成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)・塩酸(6%) 種別 質量(g)約490 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×58×240 液性酸性 使用の目安便器内/約5回噴射、トイレタイル/30×30cmに対して1回噴射 商品タイプ本体 正味量約400mL 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-04-12
用途:
黄ばみを重点
その他業種

今まで色々な洗剤で試してもNG。これは期待大。発送は早く、注文した翌日に届きました。送料が無料なら頻繁に多々購入できるのに残念です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする