Seagate BarraCuda 3.5" 内蔵ハードディスク HDD 2年保証 6Gb/s 256MB 正規代理店品

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 容量8TB 注文コード62476969 品番ST8000DM004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

汎用性のあるスタンダードな内蔵HDDで、事務処理や資料作成など標準的なオフィスワークで使用されるデスクトップPCに最適

容量8TB キャッシュメモリ(MB)256 ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400 インターフェイスSATA 用途デスクトップ・ストレージ、オールインワン・ストレージ、ホーム・サーバ、DASデバイス 幅(mm)101.85 サイズ3.5インチ 高さ(mm)26.11 質量(g)630 奥行(mm)146.99 保証期間2年 転送速度(MB/sec)190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83376572
2021-09-04
用途:
自宅のPC用
自動車・二輪車・自転車関連業

商品の梱包状態がスカスカ(箱の中でプチプチ1枚巻かれたHDDが暴れまくれるようなw)でびっくりしました。Win10の起動ディスクとして使用しています。少し「ジリジリ」と音はしますが、快適に使えています。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
ご意見を参考にさせていただき、検討致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする