LTE対応USBドングル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62478579 品番PIX-MT110-EC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

LTE対応USBドングルのSIMフリー端末です。
主要3キャリアのプラチナバンドに対応したSIMフリー端末
USBアダプタにつないで最大8台まで接続可能※1な無線LANアクセスポイントに
パソコンに接続してLTE通信をしながら無線LANアクセスポイントにも
さまざまなOSに対応
専用ドライバーのインストール不要(各OSの標準ドライバで対応可能)
インターネット配線工事が難しい場所でもLTE通信を手軽に導入

セット内容本体、USB延長ケーブル(Type A)、固定用面ファスナー、セットアップガイド(兼保証書) 質量(g)約42g 外形寸法(mm)約 93mm(D) x 39mm(W) x 14mm(H) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 93mm(D) x 39mm(W) x 14mm(H) インターフェースUSB 適合バンド対応バンド:B1、B3、B8、B18、B19 許容温度(℃)温度 : 0〜35℃ 許容湿度(%)湿度 : 5〜95%RH (結露なきこと) 伝送速度(Mbps)LTE:下り 最大 150Mbps、上り 最大 50Mbps 伝送方法無線LAN:IEEE 802.11b/g/n 周波数(GHz)周波数:2.4GHz、LTE:2.1/1.8/900MHz/800MHz
注意
本製品は民生品としてのご提供となりますことから、24時間365日稼働での保証は出来かねます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする