ヨーホー電子
ヨーホー電子の 換気/設備用品
ヨーホー電子の 空気清浄機
ヨーホー電子の 空気清浄機/空間清浄機
紫外線LED空間清浄機KOROSUKEmini
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ホワイト
注文コード
62478877
品番
YMM-11905-ASW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
高密度の光触媒と紫外線LEDで、ニオイはもちろん、菌・ウイルスをすばやく分解。
手のひらサイズで、自宅、会社、お店、どこでも気軽に空間除菌。
USB簡単接続。PCデスク周りにぴったり!
付属品
USB(Type C)ケーブル
仕様
適合容積:約20m
3
色
ホワイト
質量(g)
395
消費電力(W)
2.4(強風時)、2.0(弱風時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×83×100
アズワン品番
64-7705-44
バッテリー稼動時間
約15時間(10000mA/hの場合)
定格入力
DC5V
注意
※本製品の抗ウイルス効果は病気の予防や治療効果を保証するものではありません。