ヨーホー電子
ヨーホー電子の 換気/設備用品
ヨーホー電子の 空気清浄機
ヨーホー電子の 空気清浄機/空間清浄機
紫外線LED空間清浄機KOROSUKEmini
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62478895
品番
YMM-11905-ASC
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
高密度の光触媒と紫外線LEDで、ニオイはもちろん、菌・ウイルスをすばやく分解。
手のひらサイズで、自宅、会社、お店、どこでも気軽に空間除菌。
USB簡単接続。PCデスク周りにぴったり!
付属品
USB(Type C)ケーブル
仕様
適合容積:約20m
3
色
ブラウン
質量(g)
395
消費電力(W)
2.4(強風時)、2.0(弱風時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×83×100
アズワン品番
64-7705-46
バッテリー稼動時間
約15時間(10000mA/hの場合)
定格入力
DC5V
注意
※本製品の抗ウイルス効果は病気の予防や治療効果を保証するものではありません。