アレル物質対策スプレー 花粉ZERO

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5L) 注文コード 62478974 品番 9203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,520
販売価格(税別)
13,200

浮遊アレル物質(花粉・ハウスダスト)をカットして、快適空間を創ります。
おやすみ前にシュッとすれば、寝苦しい夜も快適に。
人体・ペットにも安全です。
ソファ・布団・カーペットなどにも安心してお使いいただけます。

用途就寝時のお部屋全体に 布団や枕に 外出時はマスクに 空間噴霧でアレルゲン対策に 超音波加湿器で快適空間に 成分次亜塩素酸ナトリウム+純水 液性弱アルカリ性 使用場所部屋 アズワン品番64-7664-47 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ詰替用
注意
※直射日光を避けて保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする