無限工房
無限工房の 育苗・誘引・接木
無限工房の 園芸ラベル
ニュー名板ラベール(樹木名板)かりん
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62479227
品番
22-1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
こどもの植物学習のきっかけに樹木名板はいかがでしょうか?
木の名前を知ることで自然を育む心が生まれます。
文字内容
落葉高木 花は淡紅色で新芽と共に咲く 10月に大形の果実をつける
タイプ
Aタイプ 高木用(吊り下げ)・ばら・かりん
材質
アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂板
色
(板)アイボリー
幅(mm)
152
高さ(mm)
98
文字色
グリーン
書体
丸ゴシック体