ニュー名板ラベール(樹木名板)かりん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62479245 品番22-1C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

こどもの植物学習のきっかけに樹木名板はいかがでしょうか?
木の名前を知ることで自然を育む心が生まれます。

文字内容落葉高木 花は淡紅色で新芽と共に咲く 10月に大形の果実をつける タイプCタイプ 低木用(支柱付き)・ばら・かりん 材質アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂板 (板)アイボリー 幅(mm)152 高さ(mm)698 文字色グリーン 書体丸ゴシック体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする