代表画像

ミーティングテーブル

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、配線受け付 天板:サンドオーク/本体:クリアーホワイト 色(天板)サンドオーク 注文コード62479396 品番RXM2012H-WSO
参考基準価格(税別)¥324,400 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は材質・色など48種類から選べます 他の種類を見る

八の字型に広がる斜め脚や本体・天板カラーなど、意匠のこだわりをすみずみに感じる商品です。カジュアルからシックな空間までフィットします。

トラスコ品番568-5236 材質天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、配線受け付 天板:サンドオーク/本体:クリアーホワイト 高さ(mm)720 奥行(mm)1200 間口(mm)2000 色(天板)サンドオーク グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,600 / 税込 ¥17,160
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする