メイン画像
ナイキ
ナイキの ラティス/デッキ/オーニング
ナイキの ガーデンファニチャー
ナイキの テーブル/チェア
フットレスト
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62479518
品番
MFR-700-BB
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
568-5146
材質
天板:ロンリウム張り 本体:芯材、MDF オレフィンシート張り
高さ(mm)
260
品名
フットレスト
奥行(mm)
350
間口(mm)
750
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません