エアスプレーガン重力式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62479577 品番KTN580-13G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
中物から大物までに対応可能な大型スプレーガン。
厚塗りから仕上げまで各塗料粘度に対応。
均一粒子、高微細化により美しい仕上がり。
業務用スプレーガンの技術を取り込み。
カップを回転させる事により上下どちらの方向にもスプレーしやすく、少量の塗料から使用できます。また洗浄も簡単です。
パタン調節装置で楕円〜丸形状に調整可能。

空気使用量(L/min)280 吹付空気圧力(MPa)0.25 カップ容量(mL)400 ノズル口径(Φmm)1.3 塗料噴出量(L/min)180 パタン開き(mm)150
注意
※連続して塗装する際は、出力1.5kw以上のコンプレッサーが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする