DEMITOSS 特定小電力トランシーバー UBZ-LS20

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62479814 品番UBZ-LS20B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

業界初「抗菌・抗ウイルス加工」「グループ番号不一致通知」「イヤホン・マイク断線検トランシーバー本体に抗菌・抗ウイルス加工を施しています。ニチリンケミカル株式会社が開発した抗菌・抗ウイルス材の空気触媒「セルフィール(R)」を採用。
「セルフィール(R)」は、ウイルスや菌、臭いの元となる物質を分解し、抗菌・抗ウイルスに優れた効果を発揮します。また、空気触媒のため、光が届きにくい場所、夜間などでも、場所・時間を選ばず機能し続けます。

幅(mm)55.5 ブラック 高さ(mm)104.2 質量(g)180(アルカリ電池含む・ベルトフックなし) 種類特定小電力 奥行(mm)26.1(突起部含まず) 周波数帯域(MHz)400 送信電力(mW)10 防塵防水性能IP54 アズワン品番64-8756-49

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62479814
2024-03-29
用途:
離れた作業場所での通話
野澤電気管理事務所 様 (サービス業)

声が割れて聞き取りずらい。他社のトランシ−バ-と通話ができないなど不満が多い商品だった。

対象商品:
62479814
2021-11-22
用途:
プラント内の連絡用として
鉱業

プラント内の連絡用として利用。弊社のプラントは面積が結構ある為連絡事項がある場合、わざわざ出向かなくとも本件トランシーバーがあれば簡単に連絡を付けることができます。少々の障害物でも相応に電波が届いております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする