SL-A20GR LEDセーフティバンド GENTOS 62479954 SL-A20GR LEDセーフティバンド GENTOS 62479954 SL-A20GR LEDセーフティバンド GENTOS 62479954

LEDセーフティバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62479954 品番SL-A20GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

緑色LEDにて発光 LEDセーフティバンド
点灯/100時間 点滅/110時間の2モード搭載
反射板を搭載し視認性アップ
簡単に長さ調節が可能な面ファスナー採用

付属品テスト用電池 グリーン 本体質量(g)約30(電池含む) 加工本体:シリコン加工 寸法(幅W×長さL)(mm)約29.0×170.0 保護等級防滴仕様(IPX4準拠) 光源高輝度Φ5mm緑色LED×2個 使用電池リチウムボタン電池CR2032×2個(テスト用付属) 電源タイプ電池式 アズワン品番64-8687-81 電球の種類LED 点灯時間(時間)点灯:約100、点滅:約110 落下耐久(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする