BL-500BK BLシリーズ シンプルバイクライト GENTOS 62480024

 

BL-500BK BLシリーズ シンプルバイクライト GENTOS 62480024
BL-500BK BLシリーズ シンプルバイクライト GENTOS 62480024
BL-500BK BLシリーズ シンプルバイクライト GENTOS 62480024
BL-500BK BLシリーズ シンプルバイクライト GENTOS 62480024

BLシリーズ シンプルバイクライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード62480024品番BL-500BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

単4電池×3本使用のシンプルバイクライト
白色LEDでシンプルながら100ルーメン/1130カンデラの照射
点滅モード搭載
サイドエミッターで側面からの視認性UP
ひっぱるだけで簡単装着 一体型ラバーバンド

付属品テスト用電池ブラック本体質量(g)約76(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約98.0×32.0×33.0保護等級防滴仕様(IPX4準拠)使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)(エネループ使用可能)明るさ(Lm)約100(1130カンデラ(最大時))照射距離(m)約67(最大時)電球の種類LED点灯時間(時間)約12(点灯)、約80(点滅)適合ハンドル径(Φmm)約22~31落下耐久(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする