※メイン画像

Dr.Clean除菌・ウィルス除去スプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード62480216 品番90993
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1日1回の一拭きで除菌効果が持続するため、作業負担減・効率化がはかれ、コストメリットも高い製品です。
アルコール(62.9v/v%)除菌後、富士フィルム独自のHydro Ag+技術により、銀系抗菌剤を含有する超親水膜でコーティングされ、除菌ウイルス除去効果が約1ヶ月持続します。

用途ドアノブ・手すり・スィッチ類、トイレなどの除菌に。 仕様【エタノール濃度(wt%)】50〜56/【イソプロピルアルコール濃度(wt%)】1〜3 成分エタノール、イソプロピルアルコール、コーティング剤、銀系抗菌材、精製水 トラスコ品番239-1380 準拠住宅用合成洗剤、及び石鹸除菌活性試験準拠、JIS Z2801抗菌性試験準拠 商品タイプ本体 効果除菌
注意
※使用環境によって除菌効果の持続時間に差があります。
※すべての菌やウイルスに効果があるわけではありません。
※手指・食品・まな板・食器・レンズなどには使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:345

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする