3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 環境測定(自然環境/安全環境)
3M(スリーエム)の 気象計器
3M(スリーエム)の 気象計器その他関連用品
位置検査型漏水検知センサー 25m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62480234
品番
B-5P-EM 25M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
外被:オレフィン系樹脂、心線および電極:ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1
長さ(m)
25
使用温度範囲(℃)
-15〜50
使用温度範囲
-15〜50℃
使用湿度範囲
95%以下