TC-5175VO コードレスワイパースティック型クリーナー フキトリッシュFree ツインバード 62480277

※本体

TC-5175VO コードレスワイパースティック型クリーナー フキトリッシュFree ツインバード 62480277
TC-5175VO コードレスワイパースティック型クリーナー フキトリッシュFree ツインバード 62480277
TC-5175VO コードレスワイパースティック型クリーナー フキトリッシュFree ツインバード 62480277
TC-5175VO コードレスワイパースティック型クリーナー フキトリッシュFree ツインバード 62480277
TC-5175VO コードレスワイパースティック型クリーナー フキトリッシュFree ツインバード 62480277
TC-5175VO コードレスワイパースティック型クリーナー フキトリッシュFree ツインバード 62480277
TC-5175VO コードレスワイパースティック型クリーナー フキトリッシュFree ツインバード 62480277
TC-5175VO コードレスワイパースティック型クリーナー フキトリッシュFree ツインバード 62480277
TC-5175VO コードレスワイパースティック型クリーナー フキトリッシュFree ツインバード 62480277
TC-5175VO コードレスワイパースティック型クリーナー フキトリッシュFree ツインバード 62480277
TC-5175VO コードレスワイパースティック型クリーナー フキトリッシュFree ツインバード 62480277

コードレスワイパースティック型クリーナー フキトリッシュFree

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
セピアアイボリー
内容量1台注文コード62480277品番TC-5175VO
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

吸い取りながら拭き掃除、コードレスで家中きれいに。
サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。
ハンディーにもなる2WAY仕様。
本体重量1.7 kgで楽々お掃除。
付属品の収納に便利な巾着袋付。

セピアアイボリー寸法(mm)約230×215×1070質量(kg)約1.7(製品のみ)電源充電式消費電力(W)充電中:4、満充電後/待機時:0.5以下(※待機時とは本体を充電していないときのアダプター消費電力)充電入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)/0.5A MAX充電出力電源(V)DC9.4/0.32A使用電池ニッケル水素電池パック/DC7.2V/1.8Ah充電時間(時間)約5連続使用時間(分)10コード長さ(m)アダプター:約1.8スイッチスライド(ON/OFF)集塵方式サイクロン式集塵容量(L)約0.5仕様床用吸込口:ノーマルタイプ (ふき取りシート取付可能)付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、布団ノズル、巾着袋、マイクロファイバーモップ 1枚、お試しシート(3枚入り)、専用ACアダプター(TC-CH97)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする